Nedves/száraz porszívó NT 50/1 Tact Te M..

Cikkszám: 1.148-435.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.148-435.0
EAN / GTIN 4054278061399
Gyártó száma 1.148-435.0
L-szám L00950 438
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az új, teljesen automatikus szűrőtisztításnak köszönhetően a 50/1 Tact Te M nedves/száraz porszívónk felülmúlhatatlan mennyiségű finom port hoz létre 99,9 százalékos garantált szűrési hatékonysággal. Az érzékelő által vezérelt elektronikával a készülék mindig optimális szűrőtisztítást és ezáltal folyamatosan nagy szívóerőt biztosít. A nagy és robusztus, 50 literes fém kormánygörgőkkel és állítható nyomórúddal ellátott tartállyal kombinálva a készülék nagyon nagy mennyiségű veszélyes finom port képes kezelni a porosztály M-ből, valamint durva szennyeződéseket és folyadékokat. Az NT 50/1 Tact Te M készülék-csatlakozóaljzattal, automatikus indítással és teljes antisztatikus rendszerrel, vezetőképes tartozékokkal van felszerelve. Ezért különösen alkalmas olyan elektromos szerszámok közvetlen elszívására, amelyek sok finom port termelnek. A padlóra vagy gépekre már lerakódott port biztonságosan összegyűjtik a teljesen újonnan kifejlesztett tartozékkészlettel, amely 4 méteres elszívó tömlő-ből, rozsdamentes acél szívócsövekből és a szélességek padlófúvókából áll. A kifinomult tárolási megoldásoknak köszönhetően minden tartozék biztonságosan tárolható a készüléken.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 640 × 370 × 1045 mm.
  • felvett teljesítmény: Max. 1380 W..
  • Tartály tartalma: 50 l
  • súly csomagolással együtt: 24,6 kg
  • súly tartozékok nélkül: 19 kg
  • Gumi tápkábel hossza: 7,5 m
  • légmennyiség: 74 l/s.
  • hangnyomásszint: 69 dB(A)
  • Normál névleges átmérő: DN 35
  • Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vákuum: 273 / 27,3 mbar / kPa

Előny:

Fő funkció:
  • Hűtőlevegő-szűrés
  • Teljes antisztatikus rendszer, vezetőképes tartozékokkal,
teljesen automatikus szűrőtisztítás:
  • Érzékelővezérelt elektronika az optimális szűrőtisztítási hatékonyság és ezáltal a legnagyobb szívóteljesítmény érdekében.
99,9%-os szűrőhatékonyság:
  • A finom por szinte teljes eltávolítása tiszta és biztonságos munkahelyet biztosít.
Teljes antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal:
  • Hatékony védelem az antisztatikus töltés által okozott áramütés ellen.
Készülékaljzat automatikus be-/kikapcsolással:
  • A te változatok alapfelszereltségként fel vannak szerelve egy hálózati aljzattal, automatikus be- és kikapcsolással és antisztatikus előkészítéssel.
  • Teljes antisztatikus rendszer, vezetőképes tartozékokkal együtt
  • Készülékcsatlakozó automatikus indítással elektromos szerszámokhoz

Tartalma:

Antisztatikus rendszer; porosztály: M; konténer anyaga: Műanyag; ütésálló keringetés elleni védelem; védelmi osztály: I; töltőhenger; automatikus be- és kikapcsolás elektromos szerszámok-hez; szűrőtisztítás: Automatikus szűrőtisztítás Tact

Tartalom:

elszívó tömlő 4 m / szívócsonkkal (el); résszívófej; szívócsövek 2 db / 0,5 m / 35 mm / rozsdamentes acél; csatlakozóhüvely e-szerszámokhoz; szűrőzsák; leeresztő tömlő; nedves / száraz padlófúvóka 360 mm; lapos redőzött szűrő PES; nyomórúd

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek