Leírás:
Robusztus, tartós, hatékony: A Kärcher Puzzi 8/1 mosóporszívó kiemelkedő és higiénikus tisztítási eredményekkel és magas költséghatékonysággal nyűgöz le a kárpitok tisztítása és a textilfelületek foltjainak eltávolítása során. A kompakt permetező elszívó eszköz mélyen a textilszálakba szórja a tisztítóoldatot, majd újra kiszívja, beleértve az oldott szennyeződést is. Ez a nagyon jó szívóteljesítmény biztosítja a textilfelületek gyors szárítását és újbóli belépését is – ideális a szállodai és éttermi takarítási szakemberek magas igényeinek kielégítésére, vagy a jármű belső tisztítására. A keskeny területek kényelmes, ergonomikus tisztítását szolgáló, normál, extra rövid párnafúvóka is ehhez illeszkedik. A nagyon kis súlyának és az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően a porszívó könnyen szállítható egy kézzel. A nagy nyomógombok, amelyek kézzel vagy lábbal működtethetők, növelik a felhasználó kényelmét. A készülék fedele és a kézi szívófej átlátszóak, így jobban látható a szennyeződések flottája.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 524 × 332 × 442 mm.
- súly csomagolással együtt: 11,4 kg
- súly tartozékok nélkül: 8,6 kg
- Teljesítmény szivattyú: 40 W
- Turbina teljesítménye: 1200 W
- légmennyiség: 71 l/s.
- Max. Területteljesítmény: 12 – 18 m²/h..
- Permetezési nyomás: 1 bar
- Permetezés mennyisége: 1 l/perc
- Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Tartály friss/szennyezett víz: 8 / 7 l.
- Vákuum: 270 / 27 mbar / kPa
Előny:
Könnyű kezelhetőség a 2 nagy nyomógombnak köszönhetően:- Nincs bosszantó hajlítás: A készülék lábával gyorsan és egyszerűen be- és kikapcsolható.
- Gyors, 1 lépéses módszer: Kombinált permetezés és szívás egy műveletben.
- 2 lépéses módszer: Permetezze a szálakat, és hagyja, hogy működjenek - majd vákuumozza őket
Kiváló tisztítási teljesítmény:- Gyors szárítás és ismételt belépés a nagyon jó szívóteljesítménynek köszönhetően
Alacsony súly és kompakt, strapabíró kivitel:- Könnyed, akár egykezes szállítás sarkakon és lépcsőn
Nagy nyitott édesvíz töltőnyílás:- A készülék húzásakor vagy visszaütésekor ne fröccsenjen át
- Kiváló tisztítási eredmény, látható előhatás
Ergonomikus és rendkívül rövid párnafúvóka:- A praktikus gombforma lehetővé teszi a különböző tartáspozíciókat
Beépített tároló a kárpitfúvóka számára:- A klip szerkezetének köszönhetően a kárpitfúvóka mindig kéznél van
- A piros fúvóka fúvóka fúvóka biztosítja a hatékony vízfogyasztást
- Kényelmes, biztonságos és gyors töltés friss vízzel
- Egyujjas markolat és nyomáskapcsolók
Nagy hátsó kerekek és 360°-ban hajlékony görgők:- Rendkívül manőverezhető és rugalmas a tisztításhoz
Kivehető, intelligens 2 az 1-ben tartály:- A szennyezett víz kényelmes és könnyű kiürítése
- Veszteségálló tárolás szállítás közben is
- A friss víztartály gyors és egyszerű feltöltése
- A hosszú élettartam magas költséghatékonyságot biztosít
- Könnyű manőverezhetőség egyenetlen felületeken is
- Hosszú, fáradságmentes munkaidőközöket tesz lehetővé
- QuickStart illusztráció az egyszerű használatért
- Textilfelületek tökéletes mélytisztítása
Összecsukható kábelhorog:- A tápkábel biztonságos tárolásához
Az öntvény anyag:- Ergonomikus és rendkívül rövid párnafúvóka
- Jól látható maximális szintjelző
- Nagyon alacsony súly - csak 8,6 kg
- Kiváló tisztítási teljesítmény
- Praktikus és kábelbarát.
Tartalma:
Beépített padlófúvóka tartozék tartó; beépített párna/résszívófej tartozék tartó
Tartalom:
Spray/elszívó tömlő 2,5 m; hálózati kábel 7,5 m; Kivehető 2 az 1-ben tartály Fresh/szennyezett víz számára