Nagynyomású tisztító HDS-e 8/16-4 M 36 kW

Cikkszám: 1.030-906.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.030-906.0
EAN / GTIN 4054278169125
Gyártó száma 1.030-906.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Ahol a kipufogógázok nem kívánatosak, vagy akár a törvény tiltja őket, az elektromosan fűtött melegvíz nagynyomású tisztítóink a választott eszközök. A HDS e 8/16-4 M a kategóriájában a legerősebb eszköz, 36 kW-os fűtőteljesítmény-vel, és rendkívül energiahatékony. Ezt a hatékonyságot a szabadalmaztatott Eco!Efficiency szint teszi lehetővé, amely az üzemi hőmérsékletet maximum 85-ről 60 °C-ra csökkenti, és egy új kazán szigetelés, amely készenléti üzemmódban 40 százalékkal csökkenti a készülék energiafogyasztását. A maximum 85 °C-os magas üzemi hőmérséklet különösen előnyös a zsíros és olajtartalmú szennyezőanyagok esetében, így akár 80 °C-ig tartható az folyamatos üzemmód-ben a szervoszabályozásnak köszönhetően. A Kärcher egyéb innovációi, mint például az EASY!Force nagynyomású pisztoly és az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemek megkönnyítik a munkát a kezelők és a felhasználók számára: Míg az EASY!FORCE nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugárhajtómű visszahúzó erejét használja, hogy nullára csökkentse a tartóerőt, az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemek 5-szer gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest, anélkül, hogy feláldoznák a robusztusságot és a hosszú élettartam-t.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1330 × 750 × 1060 mm.
  • Csatlakozókábel: 5 m
  • Csatlakozási kapacitás: 41,5 kW
  • munkanyomás: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • szállítási mennyiség: 300 – 760 l/h.
  • súly (tartozékokkal): 123,5 kg
  • súly csomagolással együtt: 134,5 kg
  • fűtőteljesítmény: 36 kW
  • Aktuális típus: 3 / 400 / 50
  • Hőmérséklet (bemenetnél 12 °C): Min. 58 – max. 85 °C.

Előny:

Különösen energiahatékony, a magas költségmegtakarítás érdekében:
  • Akár 40%-os energiamegtakarítás készenléti üzemmódban a szigetelőanyagnak köszönhetően.
Rendkívül magas üzemi hőmérséklet:
  • Nagy víztartály (max. 85°C).
Takarítson meg időt és energiát: KÖNNYŰ!Force nagynyomású pisztoly és KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek:
  • Végre fáradságmentes munka: Az EASY!Force nagynyomású pisztoly.
Fő funkció:
  • Döntési segédeszköz
  • 2 tisztítószer tartály automatikus tisztítással
, különösen energiahatékony, a magas költségmegtakarítás érdekében:
  • Egyedülálló Eco!Efficiency mód.
  • Akár 58 °C-on az folyamatos üzemmód-ben teljes terhelés alatt, vagy 80 °C-on szervovezérléssel.
  • KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek: Tartós és robusztus. És 5-szer gyorsabb, mint a csavarozott.
Szervo vezérlés:
  • A tartozékok jelentősen megnövelt vízhőmérséklete érdekében.
  • 2 db mosószer tartály automatikus öblítéssel
  • Economic Eco!Hatékonysági szint

Felhasználás:

  • Elektromosan fűtött melegvizes magasnyomású tisztító a kipufogógáz-mentes beltéri használathoz

Tartalma:

Kipufogásmentes elektromos fűtés; kezelőpanel jelzőfénnyel; nyomáshatároló; 2 mosószer tartály

Tartalom:

HD tömlő 10 m / DN 6, 200 bar; szórólándzsa 1050 mm; szívófej; kézi szórópisztoly KÖNNYŰ!FORCE ADVANCED

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek