Szőnyegtisztító gép BRS 43/500 C..

Cikkszám: 1.006-671.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.006-671.0
EAN / GTIN 4039784497979
Gyártó száma 1.006-671.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A BRS 43/500 C ideális gép a hatékony szőnyegtisztításhoz. Megbízhatóan eltávolítja a szennyeződéseket és frissíti a szőnyeget. A laza bolyhos és szennyeződés részecskéket közvetlenül a tisztítás során egy szennyeződésgyűjtő tartályban veszik fel. A szőnyeg 20 perc után ismét száraz, és sétálhat. A készülék kompakt kialakításának köszönhetően a közforgalomban is használható. A BRS 43/500 C akár 600 m²-es területkapacitással is alkalmas nagyobb területek felfrissítésére.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 400 × 470 × 1160 mm.
  • Területteljesítmény (alaptisztítás / közbenső tisztítás iCapsol): 300 m²/h.
  • súly csomagolással együtt: 32,2 kg
  • súly tartozékok nélkül: 25 kg
  • Kefésmotor teljesítménye: 370 W
  • Permetezőnyomás közbenső tisztítása: 3,4 bar
  • Permetező mennyiség közbenső tisztítás: 0,38 l/perc
  • Tartály friss/szennyezett víz: 7,5 l

Előny:

2 ellenirányú görgők:
  • Nagy tisztítási teljesítmény a magas érintkezési nyomásnak köszönhetően.
  • Egyszerre 2 oldalról tisztítja és állítja be a szálakat.
2 az 1-ben:
  • Tisztítsa meg és söpörje le a szálakat 1 műveletben.
Fő funkció:
  • Beépített iCapsol tartály
  • Mozgássemleges az ellenrotációs görgők miatt
2 ellenrotációs görgő:
  • Egyenletes érintkezést biztosít a talajjal, még egyenetlenség esetén is.
  • Inkl. Seprő tálca.
  • Az ellenforgó görgők miatt a mozgás semleges
  • Seprő eszközzel

Tartalma:

Működési irány: Előre vagy hátra; iCapsol működés

Tartalom:

Görgők száma 2 db; iCapsol tartály a fedélzeten

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek