Védősisak uvex pronamic E, Szín: WHITE

Cikkszám: 097707 WHITE
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Elektromos szigetelés; Véd a folyékony fröccsenő fémtől
  • Bőségállítás: Forgózár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Elektromos szigetelés; Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Festék fehér
Méret 51 cm - 65 cm
Sisakhéj anyaga HDPE
Súly 396 g
Szabvány DIN EN 397; DIN EN 50365
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097707 WHITE
EAN / GTIN 4066853027362
Gyártó száma 9730030
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

Könnyű védősisak HDPE-ből (nagy sűrűségű polietilén), zárt sisakhéjjal (szellőzés nélkül), villamossági területen való felhasználáshoz AC 1.000 V-ig és DC 1500 V-ig. Az optimális fejpánt geometria és a nagy nyaktámasz rendkívül kényelmes illeszkedést biztosít. Az adapter rendszer lehetővé teszi a rostélyokkal, fülvédőkkel és sisaklámpákkal való kombinálást. -30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM).
  • 6 pontos hevederpánt
  • 30 mm Euro-Slot rögzítők
  • Műbőr izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak
  • Forgózárral és nagy nyaktámasszal

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek