Félmaszk test 6500QL sorozat, Méret: M

Cikkszám: 097237 M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szűrő csatlakozó 3M™ Bajonett rendszer
Súly 166 g
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz 3M™ Bajonett
Gyártó jelölése 6502QL
Termék fajtája Félmaszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097237 M
EAN / GTIN 051141563480
Gyártó száma 7100018994
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Kompakt felépítésű könnyű maszktest a munkaterületre való korlátozás nélküli rálátással. Kettős szűrőrendszer a kisebb légzési ellenállás és a jó súlyeloszlás érdekében. A „Quick-Release“ mechanikával rövid munkaszünetek esetén könnyebb a maszk fel- és levétele. A munkaszünetekben a maszk nyitott oldalának mindig a mellkas felé kell néznie annak megakadályozása érdekében, hogy szennyeződés jusson maszkba. Hosszabb élettartamú és nagyon alaktartó forró munkakörnyezetben a szilikon anyagnak köszönhetően. A maszkot optimálisan szoros illeszkedés és egyszerű tisztítás jellemzi. Részecskeszűrőkkel kombinálva lehetőség van a maszkot a 3M™ Speedglas™ sorozat fejrészével hordani.
”Quick-Release” mechanikával a maszk egyszerű fel- és levételéhez. Hosszabb élettartamú és nagyon alaktartó forró munkakörnyezetben a szilikon anyag következtében. Optimálisan tömített illeszkedés.

Szabvány:

EN 140.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek