• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Egy gázt jelző készülék Pac® 8500, Típus: H2SO2

Cikkszám: 097216 H2SO2

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szenzor gázfajtához Kén-hidrogén; Oxigén
Méréstartomány 0 vol% - 25 vol%
Méréstartomány 0 ppm - 100 ppm
Riasztási küszöb A1/A2 19 vol%; 19,5/22,5 vol%; 23 vol%
Riasztási küszöb A1/A2 5/10 ppm
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Egy gázt jelző készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097216 H2SO2
EAN / GTIN 4026056116782
Gyártó száma 3702251
Gyártó/felelős személy Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Leírás

Kivitel:

A Pac® 8500 személyi egygázos mérőkészülék kisméretű, robusztus és ütésálló kivitelű. Ezen túlmenően a készülék magától értetődően és egyszerűen kezelhető. Háromféle riasztással rendelkezik: akusztikus, optikai és vibráció. A mért értékek gyorsan és pontosan leolvashatóak a szöveg nélküli kijelzőnek és a színjelölésnek köszönhetően.

Figyelem:

A Dräger Pac® 8500 egygázos mérőkészüléknél lehetőség van két gáz egyidejű mérésére. Külön ajánlatkérésre: Dräger Pac® 8000 egygázos mérőkészülék 29 különböző gázérzékeléséhez – köztük olyan speciális gázokéhoz is, mint az NO2, O3 és a CoCI2.
A gázmérés technikai eszközöket biztonságtechnikai okokból nem vesszük vissza.