Komfort védőszemüveg SecureFit™ 400

Cikkszám: 096205 I/O
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • UV védelem: Standard
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Beállítható orrpárnák
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SecureFit™
Keret jelölése 3M EN166 FT CE
Lencse jelölése 5-1,7 3M 1 FT
UV védelem Standard
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Beállítható orrpárnák
Lencse anyaga Polikarbonát
Súly 19 g
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096205 I/O
EAN / GTIN 4054596052796
Gyártó száma 7100078988
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A sportos megjelenésű rendkívül rugalmas védőszemüveg 19 g súlyával kategóriájának legkönnyebb szemüvegei közé tartozik. A szár szorítását elosztó speciális technológiának köszönhetően a szárak tökéletesen illeszkednek a fej formájához és megakadályozzák a fülre kifejtett nyomást. Az innovatív szerkezet kényelmes viseletet biztosít és ezáltal növeli a viselési hajlandóságot. Ezen felül a viselési kényelmet a beállítható orrpárnák, valamint a puha párnázatú szárvégek is erősítik. A keskeny felépítés következtében a szemüveg jól kombinálható más személyi védőfelszerelésekkel.
A fényvisszaverő lencsével alkalmas napsütésben túlzott sötétítés nélkül (váltakozó munkavégzés bel- és kültéren).

Szabvány:

EN 166
EN 172

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek