Hideg elleni védőkesztyű pár ActivArmr® 97-011, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094823 9
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    14,93 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    12,45 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágásvédelmi kategória: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ActivArmr®
Tartalom 1
Felhasználás többször használatos
Kesztyűméret 9
Felhasználási terület Univerzális
Kötéstechnológia 10G
Vágásvédelmi kategória A
Hossz 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Hordozóanyag Poliészter akril
Anyag Nitril
Bevonat Nitril
Bevonat változat 3/4 bevonat
Festék fekete / narancssárga
Súly 72,1 g
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Hideg elleni védőkesztyű
Termék fajtája Hideg elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094823 9
EAN / GTIN 076490457228
Gyártó száma 97-011/9
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

ActivArmr® 97-011. Téli kesztyű 3/4 nitril bevonattal a szél, a nedvesség és a hideg hatásai ellen. Jó fogásbiztonság az érdes bevonatnak köszönhetően. Jól szellőző dupla szövettel és puha belső béléssel.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.