Vegyvédelmi kesztyű pár uvex rubiflex S XG35B, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094752 9
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    15,63 € / 1 Pár
  • 10 Pár -től/tól
    13,03 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
895 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (JKNOPT)

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex rubiflex
Tartalom 1
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Kesztyűméret 9
EN 374 A típus (JKNOPT)
Vegyszereknek ellenáll JKNOPT
EN 388 3121X
EN 407 X1XXXX
Anyag Nitril
Hordozóanyag pamut
Hossz 350 mm
Vastagság 0,4 mm
Festék fekete / kék
Felhasználás többször használatos
Bélés anyaga pamut
Súly 138 g
Nedves fogás nagyon jó
Áthatolási idő acetonnál 99 % <10 min
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % <10 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % >480 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % 30-40 min
Áthatolási idő metanolnál 99 % 10-30 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % >480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % >480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 % >480 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 % 30-40 min
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Bevonat Nitril
Bevonat változat Teljes bevonat
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094752 9
EAN / GTIN 4048612024850
Gyártó száma 6055709
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

uvex rubiflex S XG35B. Könnyű, trikós vegyvédelmi kesztyű innovatív uvex Xtra Grip technológiával. Összeköti a védelmet és a biztonságos fogást a kitűnő viselési kényelemmel – a pamut bélésnek köszönhetően – és rugalmassággal. Sokféle vegyszernek jól ellenáll nagyon jó zsírálló és ásványi olajálló képességgel.
III. kategóriás védőkesztyűk.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.