Egyszer használatos kesztyű készlet MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094728 7
Ár beállítása 100 Darab (0,09 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Élelmiszer tanúsítás
  • EN 374: B típus (KPT)
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Élelmiszer tanúsítás
EN 374 B típus (KPT)
Anyag Nitril
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Gyártó jelölése MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Vastagság 0,07 mm
Hossz 245 mm
Tartalom 100
Festék fekete
Kesztyűméret 7
AQL 1,5
Felhasználás egyszer használatos füldugó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Egyszer használatos kesztyű
Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094728 7
EAN / GTIN 10076490609181
Gyártó száma 93732070
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

Egyszer használatos kesztyű készlet adagoló dobozban. III. kategória. Púdermentes.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Nagy érintési érzékenység strukturált ujjbegyekkel. Markáns fekete színben. Élelmiszerrel való érintkezéshez engedélyezett. AQL 1,5 (EN 374-2).

Szabvány:

EN 374; bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint