Vágás elleni karvédő 11-250, Hossz: 40cm

Cikkszám: 094582 40
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
420 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (cm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Élelmiszer tanúsítás
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: B

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Élelmiszer tanúsítás
EN 388 2X42B
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Vágásvédelmi kategória B
Felhasználás többször használatos
Hordozóanyag HPPE
Festék fekete
Hossz 10 mm
Felhasználási terület Allround
Súly 18,5 g
Tartalom 1
Termék fajtája Vágás elleni karvédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094582 40
EAN / GTIN 10076490450813
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-250 16 inch wide. Hüvelykujj nyílással. Élelmiszerrel való érintkezéshez alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Tartalom:

1 db karvédő.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.