{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Hycron® | |
| Tartalom | 1 | |
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes | |
| EN 388 | 4121B | |
| Hordozóanyag | pamut | |
| Bevonat | Nitril | |
| Bevonat változat | Teljes bevonat | |
| Felhasználási terület | Heavy Duty | |
| Hossz | 256 mm | |
| Festék | kék | |
| Kesztyűméret | 9 | |
| Súly | 69 g | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Védelmi kategória | II. kategória | |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
| Anyag | Nitril | |
| Vágásvédelmi kategória | B | |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
| Cikkszám | 094431 9 | |
| EAN / GTIN | 10076490604438 | |
| Gyártó száma | 27-805/9 | |
| Gyártó/felelős személy | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |