Finomkötésű kesztyű pár 6101, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094210 9
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
1 603 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Kötéstechnológia: 10G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
Illeszkedés
EN 388 2142X
Hordozóanyag pamut
Bevonat PVC
Felhasználási terület Univerzális
Festék Sötétkék
Bevonat anyaga PVC
Kesztyűméret 9
Súly 28,2 g
Kötéstechnológia 10G
Szilikonmentes nem
Felhasználás többször használatos
DMF mentes igen
Tapintási érzet
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás mérsékelt
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nagyon jó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Pamut kesztyűk
Anyag pamut
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094210 9
EAN / GTIN 4260144425961
Gyártó száma 6101 GR.9, BUND:BLAU
Gyártó/felelős személy AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Leírás

Kivitel:

6101. Sötétkék finomkötésű pamut- / nylon kesztyű, egyik oldalon kék PVC érdesítéssel.

Felhasználás:

Komissiózás, szállítás, finom szerelés.

Szabvány:

EN 388