{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tartalom | 1 | |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes | |
| Illeszkedés | jó | |
| EN 388 | 2142X | |
| Hordozóanyag | pamut | |
| Bevonat | PVC | |
| Felhasználási terület | Univerzális | |
| Festék | Sötétkék | |
| Bevonat anyaga | PVC | |
| Kesztyűméret | 7 | |
| Súly | 28,2 g | |
| Kötéstechnológia | 10G | |
| Szilikonmentes | nem | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| DMF mentes | igen | |
| Tapintási érzet | jó | |
| Nedves fogás | mérsékelt | |
| Olajos fogás | mérsékelt | |
| Hővédelem | nem alkalmas | |
| Szellőzés | nagyon jó | |
| Védelmi kategória | II. kategória | |
| Kesztyű típus | Pamut kesztyűk | |
| Anyag | pamut | |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
| Cikkszám | 094210 7 | |
| EAN / GTIN | 4059904101302 | |
| Gyártó száma | 6101 GR. 7, BUND:ROT | |
| Gyártó/felelős személy | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |