{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Plaline | |
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 75% poliészter; 25% pamut | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 290 g/m2 | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
| Mosás | 40 °C színes ruha | |
| Festék | sárga / cink | |
| Konfekcióméret DE | 56 | |
| Szabvány | EN ISO 20471 | |
| Termék fajtája | Láthatósági dzseki |
| Cikkszám | 091771 56 | |
| EAN / GTIN | 4030913941721 | |
| Gyártó száma | 5601056 | |
| Gyártó/felelős személy | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |