{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Highline | |
| Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 g/m2 | |
| Ruházat, standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Mosás | 60 °C színes ruha | |
| Festék | kék / tengerkék | |
| Anyag | Pamut, poliészter | |
| Konfekcióméret DE | 68 | |
| FR méret | 64 | |
| Nadrágzár | Zipzár | |
| Csatos zár | Biztonsági csatok a kantároknál | |
| Nadrágszár vége | egyenes, nyitott | |
| Oldalsó zsebek száma | 2 | |
| Oldalsó zsebek | behelyezve | |
| Térdzsebek száma | 2 | |
| Colstok zsebek száma | 2 | |
| Combzsebek száma | 1 | |
| Combzseb hajtókával és tépőzárral | igen | |
| Mobiltelefon zseb | igen | |
| Mellső zseb | hajtókával és tépőzárral | |
| Termék fajtája | Kantáros nadrág |
| Cikkszám | 091331 68 | |
| EAN / GTIN | 4030913066424 | |
| Gyártó száma | 2330068 | |
| Gyártó/felelős személy | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |