Kantáros nadrág Highline, kék / tengerkék, Konfekcióméret DE: 62

Cikkszám: 091331 62
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 35% pamut; 65% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 285
  • Ruházat, standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Highline
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 35% pamut; 65% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 285 g/m2
Ruházat, standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék kék / tengerkék
Anyag Pamut, poliészter
Konfekcióméret DE 62
FR méret 58
Nadrágzár Zipzár
Csatos zár Biztonsági csatok a kantároknál
Nadrágszár vége egyenes, nyitott
Oldalsó zsebek száma 2
Oldalsó zsebek behelyezve
Térdzsebek száma 2
Colstok zsebek száma 2
Combzsebek száma 1
Combzseb hajtókával és tépőzárral igen
Mobiltelefon zseb igen
Mellső zseb hajtókával és tépőzárral
Termék fajtája Kantáros nadrág

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091331 62
EAN / GTIN 4030913066394
Gyártó száma 2330062
Gyártó/felelős személy PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Leírás

Kivitel:

A friss és modern Highline kollekció kiváló minőségű, szövetkeveréke nem károsodik és nem megy össze, három színű megjelenéssel. Kiegészítő szín nagyon kopásálló canvas szövetből. Strapabíró az igénybevételnek kitett részeken háromszoros varrásnak köszönhetően. Sok olyan hasznos részlet jellemzi, mint mobiltelefon vagy colstok tartó zseb, valamint állítható derékbőség.
Kantáros nadrág állítható derékbőséggel.
  • Mellső zseb hajtókával és tépőzárral.
  • Biztonsági csatok a kantároknál.

Leírás:

  • Két bevarrott nadrágzseb.
  • Gumis derékrész.
  • Cipzár a lépésívnél.
  • Dupla colstok zseb.
  • Combzseb hajtókával és tépőzárral.
  • Mobiltelefon zseb.
  • Két külső térdzseb színes díszítéssel.
  • EN 14404 szerint tanúsított a 091802 sz. térdpárnával együtt.

Figyelem:

Külön rendelésre további színekben szállítható.
Kantáros nadrág pala / fekete színkombinációban a 091332 sz. alatt található.
A méretre vonatkozó részletek a mérettáblázatban találhatóak.
Az Ön országának megfelelő méretet a mérettáblázatban vagy műszaki adatokban találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek