Mágneses szögtartó, állítható, Ferrit, Típus: 952

Cikkszám: 085950 952
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 952
Névleges tartóerő 200 N
Magasság 200 mm
Hossz 195 mm
Szélesség 11 mm
Mágnesmag anyaga Ferrit
Szögállítási tartomány 25 fok - 280 fok
Súly 0,49 kg
Termék fajtája Szögmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085950 952
EAN / GTIN 2050000965449
Gyártó száma E952

Leírás

Kivitel:

Homlokszög 25° és 280° között állítható. A 90°, 60°, 45° és 30°-os fő szögek a gyors beállításhoz meg vannak jelölve.

Felhasználás:

Vaslemezek és csövek pontos megtartására, hegesztési és szerelési munkákhoz.