Lapos fazékmágnes védőlappal, AlNiCo, ⌀: 29mm

Cikkszám: 085944 29
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 202 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 50 N
28,5 mm
Rögzítőfurat ⌀ 5,2 mm
Magasság 8,7 mm
Mágnesmag anyaga AlNiCo
Munkadarab felülete Acél
Termék fajtája Fazékmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085944 29
EAN / GTIN 4045197372833
Gyártó száma 085944 29
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Lapos mágnes, védő acélköpenybe ágyazva.
  • A mágnes alulról rögzíthető a süllyesztett peremű furaton keresztül.
  • A mágneses anyag maximum 550 °C-ig (19 méret 100 °C-ig) hőálló.

Felhasználás:

Készülékgyártásnál.