{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges tartóerő | 40 N | |
| ⌀ | 13 mm | |
| Magasság | 4,5 mm | |
| Magasság menettel | 11,5 mm | |
| Mágnesmag anyaga | SmCo5 | |
| Munkadarab felülete | horganyzott | |
| Menet | M3 | |
| Menetes persely | igen | |
| Maximális hőállóság | 200 °C | |
| Súly | 7,5 g | |
| Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |
| Cikkszám | 085922 13 | |
| EAN / GTIN | 2050000964961 | |
| Gyártó száma | E773 |