Kétoldalas ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 50X25

Cikkszám: 083663 50X25
Ár / 1 Darab (0,84 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
245 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék áttetsző
Hossz 25 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,248 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083663 50X25
EAN / GTIN 4042448182838
Gyártó/felelős személy tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Leírás

Kivitel:

A tesa® 51960 egy kétoldalas padlóburkolat ragasztó, amely alkalmas
hab- vagy textil hátlappal rendelkező szőnyegek lefektetéséhez. Biztonságos tapadást biztosít és ennek
ellenére gond nélkül és maradékmentesen eltávolítható.