{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | 32-18 | |
| Kémiai alap | Anaerob metakrilátok | |
| Dinamikus viszkozitás | 120 mPas - 170 mPas | |
| Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
| Alak | folyékony | |
| Lobbanáspont | 100 °C | |
| Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 150 °C | |
| Száradás | 15 min - 20 min | |
| Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | |
| Tulajdonság | Tömít; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást | |
| Alkalmas anyagok | fém | |
| Felhasználási tartomány | Csavarbiztosító | |
| Max. M menetmérethez | M12 | |
| Menetmérethez, col | 1/4 coll | |
| Maximális hézagméret | 0,1 mm | |
| Szilárdsági osztály | Alacsony szilárdságú | |
| Legkisebb leszakadási nyomaték | 6 Nm - 10 Nm | |
| Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
| Festék | Ibolyakék | |
| Űrtartalom | 250 ml | |
| Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
| Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
| Termék fajtája | Csavarbiztosító |
| Cikkszám | 083314 32-18 | |
| EAN / GTIN | 8029822013083 | |
| Gyártó száma | 32-18-250 | |
| Gyártó/felelős személy | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |