Van alternatíva erre a termékre

Betétkosár INOX, A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.-hoz: 3

Cikkszám: 082926 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.-hoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

082920 sz.; 082922 sz. cikkszámhoz 3
Max. teherbírás 5 kg
Belső hossz 191 mm
Belső szélesség 95 mm
Belső magasság 50 mm
Termék fajtája Kosár betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082926 3
EAN / GTIN 2050000968969
Gyártó száma 100400

Leírás

Alkalmazható:

Ultrahangos tisztítókészülékek 082920 sz.