Térdzsebű nadrág HARDWEAR Orense, Unisex, Fekete, Méret 90C50

Cikkszám: 08269-010-09 90C50
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
Cikkszám 08269-010-09 90C50
EAN / GTIN 5707209655288
Gyártó száma 08269-010-09 90C50
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • A CORDURA® anyagból készült erősítések különösen stresszes területeken biztosítják a nagy tartósságot és a hosszú élettartamot
  • Ergonómiailag vágott nadráglábak, a test természetes mozgásának megfelelően alakítva
  • A CORDURA® anyaggal megerősített térdzsebek, a felső térdvédő és a hajtókaros rész megakadályozza, hogy a szennyeződések a reflex hatások segítségével jobban láthatóságot biztosítsanak
  • a környezet számára

Jellemző:

  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Vállpántok anyagból, állítható, rövid, erős rugalmas és műanyag csatokkal
  • CORDURA® anyagból készült, tolltartó zsebbel és lapokkal, rejtett nyomógomákkal
  • Belső zseb tépőzárral
  • A derékrész állítható
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Elülső zsebek
  • Zip Fly
  • Hátsó zsebek erősítéssel és tépőzáras rögzítéssel
  • Kalapács hurok, állítható
  • Csípő zseb erősítéssel és tépőzárral
  • Mobiltelefon combzseb hajtókával és állítható tépőzárral
  • Összecsukható szabálytáska CORDURA® anyagból
  • Tolltartó táska CORDURA® anyagból
  • Térdzsebek rendkívül tartós CORDURA® (1000 D) anyagból, állítható magasságú, felülről nyitható és nyitható
  • Kontrasztos varratok
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 310 g/m²
  • Vászonszerkezet stretch hatással.
  • Lépéshossz: 90 cm / 35 hüvelyk
  • derékbőség: Lépéshossz: 90 cm / 35 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.