Zajvédő fedél xtra ST, Típus: 50

Cikkszám: 082105 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fedél hossza 405 mm
Fedél szélessége 540 mm
Anyag Nemesacél
Termék fajtája Fedél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082105 50
EAN / GTIN 4250004100244
Gyártó/felelős személy Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Leírás

Kivitel:

Takarítson meg energiát és költségeket a hulladékhő csökkentésével és a vízgőz összegyűjtésével / visszavezetésével; csökkentse az ultrahangos tisztítás zaját; önállóan felszerelhető készletként utólagosan rászerelhető, és helytakarékos módon csatlakozik az ultrahangos készülékhez. Magasság felszerelve: 65 mm.

Alkalmazható:

082002 sz. 50-es méretű ultrahangos tisztítókészülék.