Van alternatíva erre a termékre

LED-es zseblámpa, Típus: P7

Cikkszám: 081485 P7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP X4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése P7
IP védettségi osztály IP X4
Fényáram 450 lm
Fényáram 2 fokozat 40 lm
Világítási idő 25 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 25 óra
Energiaellátás Elemes
Advanced Focus System (AFS) igen
Rapid Focus igen
A tartalmazott elemek száma 4
Nemzetközi méret LR3
Teljes hossz 130 mm
Fej ⌀ 37 mm
Súly 175 g
Övtáska tartozék igen
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081485 P7
EAN / GTIN 4058205009898
Gyártó száma 501046
Gyártó/felelős személy Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Leírás

Kivitel:

A LED Lenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban minden érintkező aranyozott, kiváló minőségű lencsék terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden magasabb kategóriás zseblámpa rendelkezik az Advanced Fokus System rendszerrel.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Az Advanced Focus System kombinálja a lencsét és a reflektort, és így egyesíti a két rendszer előnyeit. Az eredmény a fény kitűnő összpontosítása a fókuszban, valamint messzemenően homogén, defókuszált fénycsóva. Ennek köszönhetően az AFS a LED-es lámpák legjobb fókuszáló rendszere a világon.
  • Rapid Focus
    A hagyományos forgató mechanizmussal rendelkező fókuszáló rendszereket rendszerint két kézzel kell kezelni. A Rapid Focus ezzel szemben lehetővé teszi a fénycsóva egy kézzel történő gyors szabályozását.

A LED LENSER High Performance sorozata univerzális használatra. Ejtési teszt 1 m magasságból.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Tartalom:

Elem 081557 LR3.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek