LED-es akkus felületvilágító lámpa, Teljesítményfelvétel: 18W

Cikkszám: 081266 18
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljesítményfelvétel (W) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
ATEX zóna Nincs
Gyártó jelölése VEGA 1500 C+R
Fényáram 2 500 lm
Fényáram 2 fokozat 750 lm
Világítási idő 3 óra
Energiaellátás Akkus
CRI érték 80
Színhőmérséklet 6 500 K
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2,6 Ah
Akkumulátor-feszültség 11,1 V
Teljes hossz 288 mm
Teljes szélesség 103 mm
Teljes magasság 280 mm
Súly 1 600 g
Termék fajtája Nagy felületű lámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081266 18
EAN / GTIN 5708997354513
Gyártó száma 03.5451
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Kivitel:

Csekély árnyékú és csillogásmentes kivitel nagy fényszórással.
2 fényerő fokozattal és akár 3 óra világítási időtartammal. Acél, porszórt bevonatú talp.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Alkalmazható:

Három lábú állvány 081252 sz. 1,35-3 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek