{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 44 | |
| Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett | 2. kategória (K2) BGI szerint | |
| Névleges teljesítmény letekerve | 3500 (16 A) W | |
| Kábel kategória | H07RN-F | |
| Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
| Kábel anyaga | Neoprén | |
| Ház anyaga | Műanyag | |
| Kábelhossz | 40 m | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Termék fajtája | Kábeldob |
| Cikkszám | 081114 40N | |
| EAN / GTIN | 4003644021529 | |
| Gyártó/felelős személy | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |