{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Magfurat ⌀ | 2,7 mm | |
| Szár ⌀ | 6 mm | |
| Anyagvastagság | 0,7 mm - 4 mm | |
| Ajánlott meghajtási teljesítmény | 0,7 kW | |
| Ajánlott fordulatszám | 3 000 min-1 | |
| Termék fajtája | Folyatófúró |
| Cikkszám | 080755 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008808 | |
| Gyártó száma | 080755 M3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |