{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Magfurat ⌀ | 10,9 mm | |
| Szár ⌀ | 12 mm | |
| Anyagvastagság | 0,7 mm - 2,5 mm | |
| Ajánlott meghajtási teljesítmény | 1,9 kW | |
| Ajánlott fordulatszám | 2 000 min-1 | |
| M menethez | M12 | |
| Termék fajtája | Folyatófúró |
| Cikkszám | 080753 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515008761 | |
| Gyártó száma | 080753 M12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |