Biztonsági tömlőtekercselő, műanyag ház Sűrített levegő, ⌀ 8 ×12 mm, Típus: 10S

Cikkszám: 080072 10S
Ár / 1 Darab (34,79 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház szélessége 406 mm
Ház mélysége 190 mm
Ház magassága 313 mm
Ház anyaga Műanyag
Ház színe kék
Kimeneti csatlakozó 1/4 coll
Bemeneti csatlakozó 1/4 coll
Maximális üzemi nyomás 16 bar
Használható tömlőhossz 10 m
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ 8 mm
Tömlő anyaga Poliuretán
Tömlő színe kék
Automata feltekercselő SCS igen
Alkalmas Sűrített levegő
Termék fajtája Tömlőtekercselő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080072 10S
EAN / GTIN 7391390327154
Gyártó száma 309112022
Gyártó/felelős személy CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Leírás

Kivitel:

Biztonsági tömlőtekercselő tömlő megvezetéssel és kontrollált, erős behúzással.
Rendkívül törésálló, zárt műanyag ház szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz. Kompakt felépítés és egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés 180°-os mozgatási tartománnyal. Nagy átfolyáshoz alkalmas PU tömlő nagy kopásállósággal és acél sűrített levegő csatlakozókkal.

Figyelem:

Csatlakozót lásd a 080286 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek