Automatikus tömlőtekercselő, Használható tömlőhossz: 15m

Cikkszám: 080066 15
Kedvezmény
222,13 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
417 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Használható tömlőhossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház szélessége 465 mm
Ház mélysége 220 mm
Ház magassága 400 mm
Kimeneti csatlakozó 3/8 coll
Bemeneti csatlakozó 3/8 coll
Maximális üzemi nyomás 20 bar
Használható tömlőhossz 15 m
Tömlő belső ⌀ 10 mm
Termék fajtája Tömlőtekercselő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080066 15
EAN / GTIN 4062406284626
Gyártó száma 080066 15
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Automatikus tömlőtekercselő műanyag házban. PU rugalmas tömlő sűrített levegőhöz megtörés védelemmel. Integrált tömlő megvezető. Falra szerelhető kihajtható tartó.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Ipari használatra.
  • Beltéri használathoz.
  • Sűrített levegővel való használat esetén.
  • Tömlőt csak munkavégzéshez húzza ki.
  • A csatlakoztatott sűrített levegős szerszámot ne hagyja felügyelet nélkül.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Használat után válasszon le minden kötést.
  • Használat után teljesen tekerje fel a tömlőt.
  • Tartókengyel sík, a tömlőtekercselő súlyához méretezett falra vagy mennyezetre történő felszereléshez.

Rendeltetésellenes használat
  • A tömlőtekercselőt ne használja a falra vagy a mennyezetre történő felszerelés nélkül.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja gyúlékony gázokhoz.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne rántva húzza a tömlőt!
  • A tömlőt ne használja éles szélek közelében.
  • A fektesse le a padlóra, ne törje meg és kerülje a hurkok kialakulását.