{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Energiaellátás | Sűrített levegős | |
| Gyártó jelölése | G2440 | |
| Leadott teljesítmény | 550 W | |
| Maximális fordulatszám | 4 300 min-1 | |
| Maximum levegőigény | 342 l/min | |
| Csatlakozó menet | BSP | |
| Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
| Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
| Súly | 0,9 kg | |
| Működési zajkibocsátás | 80 dB(A) | |
| Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
| Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
| Cikkszám | 079446 G2440 | |
| EAN / GTIN | 7322590020217 | |
| Gyártó száma | 8423031220 | |
| Gyártó/felelős személy | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |