{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Maximális nyomaték | 678 Nm | |
| Energiaellátás | Sűrített levegős | |
| Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M 20 | |
| Maximális fordulatszám | 8 800 min-1 | |
| Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög | |
| Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
| Maximum levegőigény | 127,4 l/min | |
| Csatlakozó menet | NPT | |
| Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
| Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
| Súly | 1,27 kg | |
| Működési zajkibocsátás | 92,2 dB(A) | |
| Max. vibráció EN szerint | 13,49 m/s2 | |
| Hossz | 80 mm | |
| Termék fajtája | Csavarozó |
| Cikkszám | 079191 9012M-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896218356 | |
| Gyártó száma | 9012M-1 | |
| Gyártó/felelős személy | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |