{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Energiaellátás | Sűrített levegős | |
| Gyártó jelölése | S2326 | |
| Nyomatéktartomány | 4,5-ig Nm | |
| Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M6 | |
| Maximális fordulatszám | 2 400 min-1 | |
| Bit befogó | F 6,3 | |
| Maximum levegőigény | 336 l/min | |
| Csatlakozó menet | BSP | |
| Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
| Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 6,3 mm | |
| Súly | 0,8 kg | |
| Működési zajkibocsátás | 83 dB(A) | |
| Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
| Hossz | 178 mm | |
| Termék fajtája | Csavarozó |
| Cikkszám | 079161 S2326 | |
| EAN / GTIN | 7322590011406 | |
| Gyártó száma | 8431025736 | |
| Gyártó/felelős személy | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |