{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Energiaellátás | Sűrített levegős | |
| Gyártó jelölése | W2630 | |
| Nyomatéktartomány | 25 Nm - 80 Nm | |
| Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M14 | |
| Maximális fordulatszám | 200 min-1 | |
| Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
| Maximum levegőigény | 660 l/min | |
| Csatlakozó menet | BSP | |
| Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
| Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
| Súly | 1,2 kg | |
| Működési zajkibocsátás | 86 dB(A) | |
| Max. vibráció EN szerint | 10,5 m/s2 | |
| Hossz | 307 mm | |
| Termék fajtája | Csavarozó |
| Cikkszám | 079121 W2630 | |
| EAN / GTIN | 7322590034153 | |
| Gyártó száma | 8431035030 | |
| Gyártó/felelős személy | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |