Akkus tűzőgép, Gyártó jelölése: J-551

Cikkszám: 078409 J-551
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése J-214
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm
Hozzávaló kapocs típus D, G, E
Súly 2,7 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Tűző
Kivitel Akkus tűzőgép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078409 J-551
EAN / GTIN 4009729079331
Gyártó/felelős személy Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Leírás

Kivitel:

Felhasználóbarát és ergonomikus profi tűzőgép finom és lapos drótkapocs, valamint szegek pontos beütéséhez.
  • Utántöltő rendszer a gyors és problémamentes utántöltés érdekében.
  • Távtartó ütköző kapocssorok párhuzamos elhelyezéséhez.
  • Ütőerő beállítás.
  • Szabadalmaztatott biztonsági kireteszelés.
  • Szűk helyeken is jó hozzáférés.
  • Kapocs kémlelő ablak a töltés ellenőrzéséhez.
Nagy teljesítményű, professzionális akkus tűzőgép a legkülönbözőbb anyagok tökéletes rögzítéséhez.

Tartalom:

1× 18V 2,0 Ah akkumulátor, töltőkészülék, tűzőkapcsok és szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 073870 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek