{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
| Gyártó jelölése | M12FCOT-0 | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
| Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
| Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
| Maximális tárcsa ⌀ | 76 mm | |
| Fűrészlap furat ⌀ | 10 mm | |
| Maximális vágási mélység | 16,3 mm | |
| Max. vibráció EN szerint | 2,9 m/s2 | |
| Súly | 1 kg | |
| Termék fajtája | Fűrész |
| Cikkszám | 078204 M12FCOT-0 | |
| EAN / GTIN | 4058546225636 | |
| Gyártó száma | 4933464618 | |
| Gyártó/felelős személy | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |