{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 18 V típus | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 15 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
| Csomagolás | Szállítókoffer | |
| Gyártó jelölése | AKFH 18-5 Select | |
| Üresjárati fordulatszám | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Felfekvő tárcsa ⌀ | 98 mm | |
| Súly | 3 kg | |
| Élszög | 45 fok | |
| rádiusz | 2,5 mm | |
| Termék fajtája | Sorjázó- és élletörő gép |
| Cikkszám | 078124 AKFH18-5 | |
| Gyártó száma | 71380161000 | |
| Gyártó/felelős személy | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |