Sorjázó- és élletörő gép, Típus: EKF300

Cikkszám: 078121 EKF300
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése EKF300
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 500 W
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Súly 4 kg
Hossz 310 mm
Szélesség 138 mm
Magasság 295 mm
Hálózati feszültség 230 V
Élletörés 30°
Termék fajtája Sorjázó- és élletörő gép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078121 EKF300
EAN / GTIN 4250187507229
Gyártó száma EKF 300.3
Gyártó/felelős személy BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

Lágy indítású élletörő gép hővédelemmel kompakt kivitelben egyenes élek, belső és külső rádiuszok, valamint ⌀ 22 mm-től furatok megmunkálására. A finombeállítás egyaránt lehetővé teszi a könnyű sorjázó élletörést és a széles élletörést. Továbbfejlesztett késfejjel a kisebb forgácsolóerők érdekében.
30°-os letörés − Szélesség fokozatmentesen 0 - 5 mm.

Tartalom:

Maró, 3 keményfém váltólapka, 084520 sz. forgácsgyűjtő, szállítókoffer.

Figyelem:

A vezetőgörgőhöz legalább 2 mm-es munkadarab élmagasság szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek