{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | BSS 1.6 CE | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Teljesítményfelvétel | 350 W | |
| Löketszám | 3 800 min-1 | |
| Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
| Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
| Legkisebb görbület sugara | 90 mm | |
| Vágási sebesség | 6 m/min - 10 m/min | |
| Fogásszélesség | 5 mm | |
| Súly | 1,4 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
| Kábelhossz | 5 m | |
| Termék fajtája | Olló |
| Cikkszám | 078102 723031 | |
| EAN / GTIN | 4014586874661 | |
| Gyártó száma | 72303161000 | |
| Gyártó/felelős személy | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |