{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csomagolás | Acéllemez doboz | |
| Gyártó jelölése | BFE 9-20 | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Teljesítményfelvétel | 950 W | |
| Maximális szalagsebesség | 9 m/s - 20 m/s | |
| Szalagszélesség | 6 mm - 19 mm | |
| Szalaghossz | 457 mm | |
| Súly | 1,8 kg | |
| Kábelhossz | 4 m | |
| Termék fajtája | Szalagcsiszoló |
| Cikkszám | 077720 BFE9-20 | |
| EAN / GTIN | 4007430298829 | |
| Gyártó száma | 602244500 | |
| Gyártó/felelős személy | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |