Excentrikus csiszoló DEROS RS 600, Típus: RS600

Cikkszám: 077337 RS600
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Teljesítményfelvétel 750 W
Fordulatszám 700 min-1 - 2 500 min-1
Maximális fordulatszám 700 min-1 - 2 500 min-1
Csiszolótányér ⌀ 150 mm
Súly 1,8 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077337 RS600
EAN / GTIN 6416868338881
Gyártó/felelős személy Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Leírás

Kivitel:

A Mirka® DEROS RS 600 nehéz, durva csiszolási munkákhoz készült. Robusztus tulajdonságai ellenére ez a gép meglepően nyugodt marad működés közben, és csendes és könnyen kezelhető megoldást kínál durva anyagok megmunkálásához.
  • Erőteljes és könnyű.
  • Nagyon alacsony zajszint és minimális vibráció.
  • RPM LED kijelző.
  • Védőlappal történő csiszolás esetén egy búra (tartozék) elvezeti a port a helyes irányba.
  • Biztonság a fókuszban: Kapcsoló nyomógomb funkcióval.

Tartalom:

Szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 567803 sz. és a 567902 sz. alatt talál.