{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | GGS 28 CE | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Teljesítményfelvétel | 650 W | |
| Fordulatszám-tartomány | 10 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
| Maximális szorítópatron ⌀ | 6 mm | |
| Súly | 1,4 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | 8,0 m/s2 | |
| Elektronikus fordulatszám előválasztás | igen | |
| Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
| Cikkszám | 077265 GGS28CE | |
| EAN / GTIN | 3165140584814 | |
| Gyártó száma | 0601220100 | |
| Gyártó/felelős személy | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |