Egyenes csiszoló akku, Típus: 71230461

Cikkszám: 077259 71230461
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése AGSZ 18-280 BL AS
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 9 000 min-1 - 28 000 min-1
Maximális szorítópatron ⌀ 8 mm
Súly 1,4 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077259 71230461
EAN / GTIN 4014586897158
Gyártó száma 71230461000
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Kivitel:

  • Porálló és nagy teljesítményű akkumulátoros egyenes csiszoló.
  • Karbantartásmentes kefe nélküli EC motor innovatív hűtőbordákkal a meleg optimális elvezetéséhez, hőmérséklet felügyelettel.
  • Ideális minden felhasználáshoz. Optimális fordulatszám, mely sokféle csiszolóanyaghoz és anyaghoz igazodik a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám előválasztásnak köszönhetően.
Kompakt, rövid orsónyakkal.

Tartalom:

Szorítópatron ⌀ 6 mm, 1–1 db 13 és 17 méretű villáskulcs, szállítókoffer. Akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

A hozzávaló akkukat a 073856073858 sz., ill. induló készleteket a 073863073867 sz. alatt talál.
Az egyenes csiszolók max. ⌀ 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek