Sarokcsiszoló, Típus: WEPBA24230

Cikkszám: 077150 WEPBA24230
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 240 V
Teljesítményfelvétel 2 400 W
Üresjárati fordulatszám 6 600 min-1
Forgatónyomaték 17 Nm
Csatlakozó menet M14
Maximális tárcsa ⌀ 230 mm
Súly 6,2 kg
Kábelhossz 4 m
Hálózati frekvencia 50 Hz
Éberségi kapcsoló igen
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077150 WEPBA24230
EAN / GTIN 4007430337641
Gyártó száma 606481000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

Erős 230 mm sarokcsiszoló Metabo Marathon motorral, szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.
  • Elektronikus biztonsági kikapcsoló: csökkenti a visszaütést a tárcsa blokkolásakor ‑ a magas szintű felhasználói védelem érdekében.
  • Elektronikus túlterhelés elleni védelem és újraindítás elleni védelem.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat, gyorsszorító anya.