Akkus sarokcsiszoló 18V, 125 mm tárcsa ⌀-höz, X-LOCK rendszer

Cikkszám: 077010 18V-10SC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat X-LOCK rendszer
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GWX 18V-10 SC
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 8 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 4 500 min-1 - 9 000 min-1
Szerszámbefogás X-LOCK rendszer
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Energiaellátás Akkus
Különlegesség Változó fordulatszám; Kickback Control; Drop Control
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077010 18V-10SC
EAN / GTIN 3165140974035
Gyártó száma 06017B0401
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

  • Egyszerű és gyors: A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.
  • További kulcs már nem szükséges.
  • Átfogó: Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.
  • Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.
  • Megbízható: A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.
  • Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül! Az X-Lock sarokcsiszolóknál kevésbé erős és csekélyebb csiszolási nyomok.
Új X-Lock rendszerű akkus sarokcsiszoló 125mm.

Tartalom:

2 × ProCORE18V 5,5Ah, gyorstöltő készülék GAL 1880 CV, Vibration-Control segédmarkolat, védőburkolat, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073857 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek