Van alternatíva erre a termékre

Magfúrógép, Típus: MAB485

Cikkszám: 076530 MAB485
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése MAB485
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 150 W
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 50 min-1 - 250 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 100 min-1 - 450 min-1
Szerszámbefogó alakja MK2
Szerszámbefogó mérete 19 mm Weldon
Maximális magfúrás ⌀ acélban 40 mm
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M16 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 18 mm
Max. süllyesztés ⌀ 40 mm
Max. dörzsárazás ⌀ 18 mm
Mágnestalp hossza 84 mm
Mágnestalp szélessége 168 mm
Munkalöket 160 mm
Súly 13 kg
Hossz 295 mm
Szélesség 175 mm
Magasság 440 mm
Termék fajtája Magfúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 076530 MAB485
EAN / GTIN 2050001676856
Gyártó/felelős személy BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

  • Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.
  • Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.
  • Olajfürdős meghajtás.
Erőteljes, sokoldalú gép minden anyagfajta fúrásához, menetvágáshoz, dörzsárazásához és süllyesztéséhez. A jobb- / bal forgásirány, a teljeshullámú elektronika, a szerszámbefogó kulcs nélküli gyorsbefogó rendszerrel és a túlmelegedés elleni védelem sokoldalú felhasználási lehetőségeket biztosítanak. Magfúróval együtt ⌀ 14 / 18 / 22 mm, fogásmélység 30 mm; Gyorsbefogó fúrótokmánnyal SSBF 1 − 16 mm. Menetfúró adapter M10 / M12 / M16.

Felhasználás:

Az erősen leáttételezett hajtóműfokozatok fokozatmentes fordulatszám-szabályozása minden anyagminőséghez lehetővé teszi menetfúrók, csigafúrók, dörzsárak, süllyesztők és magfúrók használatát.

Tartalom:

Inkluzív koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Figyelem:

  • Magfúrót a 118800118820 sz. alatt talál.
  • Magfúrógépek automatikus előtolással, szerelősatuval, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.
  • Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.