{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hossz A | 212 mm | |
| Szélesség B | 70 mm | |
| Pofaszélesség | 100 mm | |
| Pofamagasság | 40 mm | |
| Mágneses tartóerő | 7 800 N | |
| Súly | 7,25 kg | |
| Termék fajtája | Mágnesasztal |
| Cikkszám | 075917 VERSA-01 | |
| EAN / GTIN | 4014586896564 | |
| Gyártó száma | 90701003020 | |
| Gyártó/felelős személy | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |